Osram - HALOGEN COOL SPOT - 4050300012636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 2950 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300012636
Elnummer
3720085
Leverandørens varenummer
4050300012636
Typebeskrivelse
3720085
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
2950 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Glass
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
10000 cd
Farge:
Andre
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
2000 h


