Osram - HALOGEN ECO CLASSIC A 64544 - 4008321403339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 57 W
Lysstrøm - 915 lm
Sokkel - B22d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321403339
Elnummer
3710332
Leverandørens varenummer
4008321403339
Typebeskrivelse
3710332
Lampeeffekt:
57 W
Lysstrøm:
915 lm
Sokkel:
B22d
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
55 mm
Total lengde:
93 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
57 kWh


