Osram - HALOGEN ECO CLASSIC A 64547 - 4008321936073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 77 W
Lysstrøm - 1320 lm
Sokkel - B22d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321936073
Elnummer
3710339
Leverandørens varenummer
4008321936073
Typebeskrivelse
3710339
Lampeeffekt:
77 W
Lysstrøm:
1320 lm
Sokkel:
B22d
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
55 mm
Total lengde:
93 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
77 kWh


