Osram - HALOGEN ES CLASSIC B 28W BLI - 4008321228802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 405 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321228802
Elnummer
3710259
Leverandørens varenummer
4008321228802
Typebeskrivelse
3710259
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
405 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Stearinlys
Diameter:
35 mm
Total lengde:
97 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Middels levetid:
2000 h


