Osram - HALOGEN ES CLASSIC P 28W E27 - 4008321952912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 405 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321952912
Elnummer
3710254
Leverandørens varenummer
4008321952912
Typebeskrivelse
3710254
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
405 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Andre
Buet glass:
nei
Diameter:
45 mm
Total lengde:
74 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Middels levetid:
2000 h


