Utgått

Osram - Halogen globe G95 46W 230V E27 - 4052899956933

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halogen globe G95 46W 230V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899956933

Elnummer

3712367

Leverandørens varenummer

4052899956933

Typebeskrivelse

3712367

Lampeeffekt:

46 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rund/ kule

Buet glass:

nei

Diameter:

95 mm

Total lengde:

137 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Halogen Globe G95 er et attraktivt atternativ til glødelampen med den gode Ra-indeksen, effekt 46W, 700lm tilsvarer 60W GL, sokkel E27, Ra>99, spenning 230V, dimbar, mål: L= 140mm Ø= 95mm, levetid 2.000 timer, energiklasse D