Osram - HALOGEN MAXI SPOT ALUM.REFL. - 4050300011110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - BA15d
Strålingsvinkel - 24 °
Fargetemperatur - 2800 K
Diameter - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300011110
Elnummer
3720073
Leverandørens varenummer
4050300011110
Typebeskrivelse
3720073
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
BA15d
Strålingsvinkel:
24 °
Fargetemperatur:
2800 K
Diameter:
70 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
50 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
900 cd
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
AR70