Osram - HALOGEN MIGNON KLAR 20W E14 235LM - 4008321927286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 235 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321927286
Elnummer
3712192
Leverandørens varenummer
4008321927286
Typebeskrivelse
3712192
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
235 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Stearinlys
Buet glass:
nei
Diameter:
35 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre