Osram - HALOGEN MINI SPOT ALUM.REFL. - 4050300003962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GY4
Strålingsvinkel - 8 °
Fargetemperatur - 2800 K
Diameter - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300003962
Elnummer
3720077
Leverandørens varenummer
4050300003962
Typebeskrivelse
3720077
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
GY4
Strålingsvinkel:
8 °
Fargetemperatur:
2800 K
Diameter:
48 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
38 mm
Aksial glødetråd:
nei
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
3100 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
AR48


