Utgått

Osram - HALOGEN NORMAL A 70W E27 KLAR - 4008321936059

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGEN NORMAL A 70W E27 KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 77 W

  • Lysstrøm - 1320 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321936059

Elnummer

3710228

Leverandørens varenummer

4008321936059

Typebeskrivelse

3710228

Lampeeffekt:

77 W

Lysstrøm:

1320 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

77 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlampe i klassisk A-form med skrusokkel for nettspenning. Effekt 77W, sokkel E27, spenning 240V, 2800K, 1320lm tilsvarer 100W GL, mål: L= 97mm Ø= 55mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar