Utgått

Osram - HALOGEN NORMAL KLAR 28W ECO E27 64542 - 4008321229267

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGEN NORMAL KLAR 28W ECO E27 64542

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 405 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321229267

Elnummer

3710255

Leverandørens varenummer

4008321229267

Typebeskrivelse

3710255

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

405 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogen Classic A er et energibesparende alternativ til den tradisjonelle glødelampen. Effekt 30W og 405 lm erstatter den 40W glødelampe, Sokkel E27, fargetemperatur 2700 K, spenning 240V, størrelse A55, og mål 97x55 (lxb), levetid 2000t, energiklasse D