Utgått

Osram - HALOGEN NORMAL KLAR 46W ECO E27 - 4008321229281

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGEN NORMAL KLAR 46W ECO E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321229281

Elnummer

3710256

Leverandørens varenummer

4008321229281

Typebeskrivelse

3710256

Lampeeffekt:

46 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Middels levetid:

2000 h

HALOGEN CLASSIC A 46W E27, med sokkel E27, spenning 240V, 2700K, 700 lumen erstatter den 60W glødelampe, mål: L= 97mm Ø= 55mm, levetid 2000 timer, energiklasse D