Utgått

Osram - HALOGEN PAR 16 50W 230V GU10 - 4052899180857

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGEN PAR 16 50W 230V GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899180857

Elnummer

3710881

Leverandørens varenummer

4052899180857

Typebeskrivelse

3710881

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

900 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

55 mm

Halogenlamper for normalspenning 230V m/reflektor. Det briljante halogenlyset gjengir farger optimalt med en Ra indeks på 100, fargetemperatur 2800K, levetid: 2000t, 350lm og 900cd.