Osram - Halogen SST R50 46W 230V E14 - 4008321984869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 46 W
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - E14
Strålingsvinkel - 30 °
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321984869
Elnummer
3720501
Leverandørens varenummer
4008321984869
Typebeskrivelse
3720501
Lampeeffekt:
46 W
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
E14
Strålingsvinkel:
30 °
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
510 cd
Diameter:
50 mm
Total lengde:
85 mm
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Spot
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
46 kWh


