Osram - HALOGEN SUPER SPOT ALUM.REFL. - 4050300011752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - G53
Strålingsvinkel - 6 °
Fargetemperatur - 2950 K
Diameter - 111 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300011752
Elnummer
3720021
Leverandørens varenummer
4050300011752
Typebeskrivelse
3720021
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
G53
Strålingsvinkel:
6 °
Fargetemperatur:
2950 K
Diameter:
111 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
67 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
17000 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
AR111


