Osram - HALOGENSTAV 750W 240V R7S-15 HALOSTAR OSRAM - 4050300004167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 750 W
Lysstrøm - 16500 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300004167
Elnummer
3720032
Leverandørens varenummer
4050300004167
Typebeskrivelse
3720032
Lampeeffekt:
750 W
Lysstrøm:
16500 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
191,1 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
750 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


