Utgått

Osram - HALOLINE 64701 ES 240V 230W - 4008321227966

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE 64701 ES 240V 230W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 230 W

  • Lysstrøm - 5000 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321227966

Elnummer

3710118

Leverandørens varenummer

4008321227966

Typebeskrivelse

3710118

Lampeeffekt:

230 W

Lysstrøm:

5000 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

119,6 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

230 kWh

Middels levetid:

2000 h

Haloline SST 230W 240V, sokkel R7S, med effekt 230W og 5000 lumen erstatter den 300W Standard, spenning 240V, Ra-indeks 100, mål: 114,2x12mm, levetid 2000 timer, energiklasse C, pakning Blister 1pk