Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HALOLINE 64740 1000/240 R7S 185.7MM HALOGEN - 4050300209906

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE 64740 1000/240 R7S  185.7MM HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Lysstrøm - 22000 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300209906

Elnummer

3720034

Leverandørens varenummer

4050300209906

Typebeskrivelse

3720034

Lampeeffekt:

1000 W

Lysstrøm:

22000 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

191,1 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1000 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE er en halogenstav for nettspenning godt egnet for uplights og lyskastere, effekt 1000W, spenning 240V sokkel R7S, Lengde 191mm, d= 12mm, lysutbytte 22.000 lumen, fargetemperatur 2900 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse C

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien