Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Osram - Haloline ECO 120W Lang (tilsvarer 150W) - 4008321977717

Ledvance
KopierKopier
Osram - Haloline ECO 120W Lang  (tilsvarer 150W)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 120 W

  • Lysstrøm - 2220 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321977717

Elnummer

3710349

Leverandørens varenummer

4008321977717

Typebeskrivelse

3710349

Lampeeffekt:

120 W

Lysstrøm:

2220 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

114,2 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

120 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE PRO er den ideelle lyskilden for små lyskastere til belysning av bygninger, salgslokaler og utstillinger med mer. Lampene er godt egnet i uplight-armaturer. Driftes direkte på nettspenningen og kan dimmes. Har UV-filter. Fargetemperaturen er 2900K, 2200 lumen, lengde 114,2mm. Ypperlig for energisparing. R7s sokkel. 120 Watt. Levetid 2000 timer, energiklasse D

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien