Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HALOLINE ECO 400 W FS1 - 4008321207715

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE ECO 400 W FS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 8750 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321207715

Elnummer

3710237

Leverandørens varenummer

4008321207715

Typebeskrivelse

3710237

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

8750 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

114,2 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

400 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE PRO er et økonomisk alternativ til tidligere Standard Haloline, sokkel R7S, lengde 114mm, Ø12mm, Ra-indeks 100, lysutbytte på 8750 lm, 3000K fargetemperatur, levetid 2000 t, energiklasse C

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien