Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HALOLINE ECO 80W 240V R7S FS1 - 4008321325396

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE ECO 80W 240V R7S FS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 80 W

  • Lysstrøm - 1400 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321325396

Elnummer

3720244

Leverandørens varenummer

4008321325396

Typebeskrivelse

3720244

Lampeeffekt:

80 W

Lysstrøm:

1400 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

74,9 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Haloline PRO 80W 240V, sokkel R7S, med effekt 80W og 1400 lumen erstatter den 100W Standard, spenning 240V, 2950K, Ra-indeks 100, mål: 74,9x12mm, levetid 2000 timer, energiklasse D

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien