Osram - HALOLINE ECO ENERGY SAVER 120w - 4008321325372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 120 W
Lysstrøm - 2250 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321325372
Elnummer
3710251
Leverandørens varenummer
4008321325372
Typebeskrivelse
3710251
Lampeeffekt:
120 W
Lysstrøm:
2250 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
74,9 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
120 kWh
Middels levetid:
2000 h


