Osram - HALOLINE ECO ENERGY SAVER 80w - 4008321325358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 80 W
Lysstrøm - 1400 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321325358
Elnummer
3710250
Leverandørens varenummer
4008321325358
Typebeskrivelse
3710250
Lampeeffekt:
80 W
Lysstrøm:
1400 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
74,9 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
80 kWh
Middels levetid:
2000 h


