Utgått

Osram - HALOLUX 64452 A ES 240V 28W - 4008321228727

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX 64452 A ES 240V 28W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 405 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321228727

Elnummer

3710407

Leverandørens varenummer

4008321228727

Typebeskrivelse

3710407

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

405 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlampe i klassisk A fasong med sokkel E27. 30W og 405lm tilsvarer 40W glødelampe, spenning 240V, 2700K, mål: L= 97mm Ø= 55mm, levetid 2000 timer, energiklasse D, 1-pk blister