Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HALOLUX CERAM 100W 240V E27 - 4008321393906

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX CERAM 100W 240V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393906

Elnummer

3741009

Leverandørens varenummer

4008321393906

Typebeskrivelse

3741009

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

32 mm

Total lengde:

105 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

100 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux Ceram er en briljant rørformet Klar lyskilde for nettspenning med keramisk E27 sokkel for spotlights og bredstrålere, Effekt 100W, spenning 240V, 2900K, 1800lm, Ra 100, mål: L= 105mm d= 32mm, levetid 2000t, energiklasse D

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien