Utgått

Osram - HALOLUX CERAM 205W 240V 105mm E27 - 4008321393944

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX CERAM 205W 240V 105mm E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 205 W

  • Lysstrøm - 4200 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393944

Elnummer

3743004

Leverandørens varenummer

4008321393944

Typebeskrivelse

3743004

Lampeeffekt:

205 W

Lysstrøm:

4200 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

32 mm

Total lengde:

105 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

205 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux T (QT32) er en rørformet klar halogenlampe uten reflektor for nettspenning, skrusokkel E27, effekt 205W, fargetemperatur 3000K, spenning 240V, 4200lm, mål: L= 105mm Ø= 32mm, levetid 2000t, energiklasse D