Utgått

Osram - HALOLUX CERAM 40W 230V B15D - 4008321393319

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX CERAM 40W 230V B15D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Lysstrøm - 590 lm

  • Sokkel - B15d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393319

Elnummer

3710763

Leverandørens varenummer

4008321393319

Typebeskrivelse

3710763

Lampeeffekt:

40 W

Lysstrøm:

590 lm

Sokkel:

B15d

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

67 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

2000 h

HALOLUX CERAM 40W 230V B15D