Utgått

Osram - HALOLUX CERAM 70W 230V 105mm E27 - 4008321393821

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX CERAM 70W 230V 105mm E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 1180 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393821

Elnummer

3743000

Leverandørens varenummer

4008321393821

Typebeskrivelse

3743000

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

1180 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

32 mm

Total lengde:

105 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

70 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux T (QT32) er en rørformet klar halogenlampe uten reflektor for nettspenning, skrusokkel E27, effekt 70W, fargetemperatur 2800K, spenning 230V, 1180lm, mål: L= 105mm Ø= 32mm, levetid 2000t, energiklasse D