Utgått

Osram - HALOLUX MIGNON KLAR 18W E14 - 4008321927446

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX MIGNON KLAR 18W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321927446

Elnummer

3710318

Leverandørens varenummer

4008321927446

Typebeskrivelse

3710318

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Andre

Buet glass:

nei

Diameter:

45 mm

Total lengde:

77 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlampe i klassisk Mignon fasong med liten skrusokkel E14. 20 watt, 235 lumen erstatter standard 25W glødelampe. Lysfarge 2700K, fysiske mål: 77x45mm (lxb) Normalspenning 230V, levetid 2000t, energiklasse D