Osram - HALOLUX MIGNON KRYSTALL BW 20W E14 Halogenlampe skrusokkel - 4008321800954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 235 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321800954
Elnummer
3710364
Leverandørens varenummer
4008321800954
Typebeskrivelse
3710364
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
235 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Stearinlys
Buet glass:
Ja
Diameter:
35 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
2000 h
Halogenlampe i klassisk Krystall Mignon fasong med liten skrusokkel E14. 20 watt, 235 lumen erstatter standard 25W glødelampe. Lysfarge 2700K, fysiske mål: 104x35mm (lxb) Normalspenning 240V, levetid 2000t, energiklasse D


