Osram - Halolux T 64860 25w 230v E14 - 4050300500942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Lysstrøm - 260 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halolux
EAN/GTIN
4050300500942
Elnummer
3720058
Leverandørens varenummer
4050300500942
Typebeskrivelse
3720058
Lampeeffekt:
25 W
Lysstrøm:
260 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Andre
Buet glass:
nei
Diameter:
26 mm
Total lengde:
80 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
25 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


