Osram - Halolux T 64862 60w 230v E14 - 4050300331638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Lysstrøm - 820 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300331638
Elnummer
3720076
Leverandørens varenummer
4050300331638
Typebeskrivelse
3720076
Lampeeffekt:
60 W
Lysstrøm:
820 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Andre
Buet glass:
nei
Diameter:
26 mm
Total lengde:
80 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


