Utgått

Osram - HALOLUX T ECO 25 W 230V E14 BL - 4052899902817

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX T ECO 25 W 230V E14 BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Lysstrøm - 260 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899902817

Elnummer

3720074

Leverandørens varenummer

4052899902817

Typebeskrivelse

3720074

Lampeeffekt:

25 W

Lysstrøm:

260 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Andre

Diameter:

26 mm

Total lengde:

80 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Halolux T er en rørformet klar halogenlampe uten reflektor for nettspenning, skrusokkel E14, effekt 25W, fargetemperatur 2700K, spenning 230V, 260lm, mål: L= 80mm Ø= 26mm, levetid 2000t, energiklasse D, 1pk Blister