Utgått

Osram - HALOLUX T KLAR 40W 230V E14 - 4050300363707

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX T KLAR 40W 230V E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Lysstrøm - 490 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300363707

Elnummer

3719901

Leverandørens varenummer

4050300363707

Typebeskrivelse

3719901

Lampeeffekt:

40 W

Lysstrøm:

490 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Andre

Buet glass:

nei

Diameter:

26 mm

Total lengde:

80 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halolux T er en rørformet klar halogenlampe uten reflektor for nettspenning, skrusokkel E14, effekt 40W, fargetemperatur 2700K, spenning 230V, 490lm, mål: L= 80mm Ø= 26mm, levetid 2000t, energiklasse D