Utgått

Osram - HALOPAR 16 50W 230V 35° GU10 - 4052899181090

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 16 50W 230V 35° GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899181090

Elnummer

3710882

Leverandørens varenummer

4052899181090

Typebeskrivelse

3710882

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

900 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

55 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

50 kWh

Halogenlampe PAR 16 med reflektor og GU10 sokkel. Halogen gir et briljant lys og har meget gode fasrgegjengivelses egenskaper med Ra:100. For direkte tilkobling til nettspenning uten bruk av trafo. Levetid 2000t, utstrålingsvinker 35°, 50W, 230V, 300lm, 900cd og fargetemperatur på 2800K.