Utgått

Osram - HALOPAR 16 64820 FL 35W 240V - 4050300727226

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 16 64820 FL 35W 240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300727226

Elnummer

3720012

Leverandørens varenummer

4050300727226

Typebeskrivelse

3720012

Lampeeffekt:

35 W

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

570 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

55 mm

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Bølge

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogen reflektorlampe GU10 med aluminiumsreflektor, effekt 35W, fargetemperatur 2700K, spenning 240V, sokkel GU10, 200lm og 570cd, 35° utstrålingsvinkel, mål: L= 53mm Ø= 51mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar