Utgått

Osram - HALOPAR 16 STAR FL 40W E14 - 4052899181151

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 16 STAR FL 40W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Sokkel - E14

  • Strålingsvinkel - 35 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899181151

Elnummer

3710880

Leverandørens varenummer

4052899181151

Typebeskrivelse

3710880

Lampeeffekt:

40 W

Sokkel:

E14

Strålingsvinkel:

35 °

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

650 cd

Diameter:

50,7 mm

Total lengde:

75 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Halogenlampe med reflektor. HALOPAR® 16 STAR er en PAR 16 lampe med E14 sokkel. Halogen gir et brillijant lys med Ra:100 og en fargetemperatur på ca 2900K. Lyskilden kan dimmes 100% og forventet levetid er 2000t.