Osram - Halopar 30 ALU FL 75w 240V E27 - 4050300435367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 75 W
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 30 °
Fargetemperatur - 2900 K
Lampespenning - 240...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300435367
Elnummer
3720111
Leverandørens varenummer
4050300435367
Typebeskrivelse
3720111
Lampeeffekt:
75 W
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
30 °
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lysstyrke:
2200 cd
Diameter:
97 mm
Total lengde:
90,5 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
2000 h
HALOPAR 30 er en kaldtlys reflektorlampe for nettspenning med E27 sokkel, egnet for spotlights, downlights og godkjent for åpne armaturer (IEC 60598-1), effekt 75W, spenning 240V, 650lm, 2200cd, utstrålingsvinkel 30° Flood, 2900K, mål: L= 90,5mm Ø= 97mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar