Utgått

Osram - HALOPAR 30 SUPERSTAR 75 W - 4008321207999

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 30 SUPERSTAR 75 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 75 W

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321207999

Elnummer

3710765

Leverandørens varenummer

4008321207999

Typebeskrivelse

3710765

Lampeeffekt:

75 W

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

6900 cd

Diameter:

97 mm

Total lengde:

90,5 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

75 kWh

Middels levetid:

2000 h

HALOPAR 30 SUPERSTAR 75 W 230V E27