Utgått

Osram - HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27 - 4008321372062

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321372062

Elnummer

3710286

Leverandørens varenummer

4008321372062

Typebeskrivelse

3710286

Lampeeffekt:

100 W

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

220...240 V

Lysstyrke:

3100 cd

Diameter:

123 mm

Total lengde:

134 mm

Reflektortype:

Glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Bølge

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

100 kWh

Med lampebetegnelse:

PAR38

HALOPAR 38 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Robust og værbestandig. Effekt 100W, spenning 240V, 2900K, 900 lumen og 3100 cd, kan dimmes, mål L= 134mm Ø= 123mm, levetid 2000 timer, energiklasse D