Osram - HALOPAR 64832 SP 230V50WE27 - 4050300406800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lampeform - PAR-reflektor
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300406800
Elnummer
3720013
Leverandørens varenummer
4050300406800
Typebeskrivelse
3720013
Lampeeffekt:
50 W
Lampeform:
PAR-reflektor
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
3000 cd
Diameter:
64,5 mm
Total lengde:
91 mm
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Spot
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
50 kWh
Middels levetid:
2000 h


