Utgått

Osram - HALOPAR PRO 30W 240V 30°GU10 - 4008321934369

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR PRO 30W 240V 30°GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321934369

Elnummer

3756100

Leverandørens varenummer

4008321934369

Typebeskrivelse

3756100

Lampeeffekt:

30 W

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

570 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

53 mm

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Spot

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogen PRO reflektorlampe GU10 med aluminiumsreflektor, effekt 30W, fargetemperatur 2700K, spenning 240V, sokkel GU10, PRO med 200lm og 570cd tilsvarer 35W Standard, 35° utstrålingsvinkel, mål: L= 53mm Ø= 51mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar