Utgått

Osram - HALOPIN ECO 33W BLI - 4008321226327

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPIN ECO 33W BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 33 W

  • Lysstrøm - 460 lm

  • Sokkel - G9

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321226327

Elnummer

3710725

Leverandørens varenummer

4008321226327

Typebeskrivelse

3710725

Lampeeffekt:

33 W

Lysstrøm:

460 lm

Sokkel:

G9

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Diameter:

14 mm

Total lengde:

43 mm

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

33 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlampe uten reflektor normalspenning G9 stiftsokkel, effekt 33W, fargetemperatur 2700K, spenning 240V, sokkel G9, 460lm tilsvarer 40W Standard halogen, mål: L= 43mm Ø= 14mm, levetid 2000t, energiklasse D, 1stk blisterpakning