Osram - HALOPIN ECO 48 W FS1 - 4008321945617

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPIN ECO 48 W FS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 48 W

  • Lysstrøm - 740 lm

  • Sokkel - G9

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321945617

Elnummer

3710241

Leverandørens varenummer

4008321945617

Typebeskrivelse

3710241

Lampeeffekt:

48 W

Lysstrøm:

740 lm

Sokkel:

G9

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

14 mm

Total lengde:

43 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

48 kWh

Med lampebetegnelse:

T 4

HALOPIN PRO 48 W 240V G9