Osram - HALOPIN ECO 66733 33W G9 KLAR 240V HALOGEN - 4008321226341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 33 W
Lysstrøm - 460 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321226341
Elnummer
3710734
Leverandørens varenummer
4008321226341
Typebeskrivelse
3710734
Lampeeffekt:
33 W
Lysstrøm:
460 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
14 mm
Total lengde:
43 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
33 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre