Osram - Halopin Eco 66760 60w 240v G9 - 4008321945655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Lysstrøm - 980 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321945655
Elnummer
3720079
Leverandørens varenummer
4008321945655
Typebeskrivelse
3720079
Lampeeffekt:
60 W
Lysstrøm:
980 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
14 mm
Total lengde:
51 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Med lampebetegnelse:
T 4


