Utgått

Osram - Halospot 111 - 12V, 41850 - 4050300358604

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halospot 111 - 12V, 41850

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 6 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300358604

Elnummer

3720050

Leverandørens varenummer

4050300358604

Typebeskrivelse

3720050

Lampeeffekt:

100 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

6 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

111 mm

Lysstyrke:

48000 cd

Middels levetid:

4000 h

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

nei

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

nei

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

108 kWh

Med lampebetegnelse:

AR111

HALOSPOT 111 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). SP - 6°. Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet.
Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift.
Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca 3000K. G53 sokkel. 100 Watt. 2000 timer levetid.