Osram - Halospot 111 - 12V, 41850 - 4050300358642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Sokkel - G53
Strålingsvinkel - 40 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 111 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300358642
Elnummer
3720063
Leverandørens varenummer
4050300358642
Typebeskrivelse
3720063
Lampeeffekt:
100 W
Sokkel:
G53
Strålingsvinkel:
40 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
111 mm
Lysstyrke:
2800 cd
Middels levetid:
4000 h
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
67 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
108 kWh
Med lampebetegnelse:
AR111
Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift.
Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca 3000K. G53 sokkel. 100 Watt. 2000 timer levetid.


