Utgått

Osram - Halospot 41990 FL 50W 12V B15D - 4050300004020

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halospot 41990 FL 50W 12V B15D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - BA15d

  • Strålingsvinkel - 24 °

  • Fargetemperatur - 2950 K

  • Diameter - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300004020

Elnummer

3720016

Leverandørens varenummer

4050300004020

Typebeskrivelse

3720016

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

BA15d

Strålingsvinkel:

24 °

Fargetemperatur:

2950 K

Diameter:

70 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

nei

Total lengde:

50 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

2600 cd

Kjølestråle:

nei

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

3000 h

Med lampebetegnelse:

AR70

HALOSPOT 70 41990 FLOOD 50 12 B15D