Utgått

Osram - Halospot 48837 SP 65W 12V G53 - 4050300786070

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halospot 48837 SP 65W 12V G53

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 6 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300786070

Elnummer

3740334

Leverandørens varenummer

4050300786070

Typebeskrivelse

3740334

Lampeeffekt:

60 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

6 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

111 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

nei

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

42000 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

nei

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

65 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOSPOT PRO 111 G53 er en lavvolt spotlightlampe med Ø111mm aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift, utstyrt med UV-filter, kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Effekt 60W, 6° spredevinkel, 870lm, 42.000cd tilsvarer 90W Standard, 3000K, G53 sokkel, levetid 4000 timer, energiklasse B